Eriks

Disque à chaine ASA40A-2 Z=95

  • ERIKS:14432317
  • Fabricant:8054652067173
Image 1
Ajouter à la liste

187,90 €/ Unitéhors TVA

227,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-2
Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-2
Nombre des dents
95
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de denture simple
7.2 mm
Largeur de denture double
21.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1