Eriks

Disque à chaine ASA40A-2 Z=76

  • ERIKS:14432316
  • Fabricant:8054652067159
Image 1
Ajouter à la liste

114,11 €/ Unitéhors TVA

138,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-2
Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-2
Nombre des dents
76
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
307.4 mm
Diamètre extérieur
314.1 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Largeur de denture double
21.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1