Eriks

Disque à chaine ASA40A-2 Z=57

  • ERIKS:14432315
  • Fabricant:8054652067142
Image 1
Ajouter à la liste

63,74 €/ Unitéhors TVA

77,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-2
Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-2
Nombre des dents
57
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
230.56 mm
Diamètre extérieur
237 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Largeur de denture double
21.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1