Eriks

Disque à chaine ASA40A-1 Z=22

  • ERIKS:14432207
  • Fabricant:8054652065780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,97 €/ Unitéhors TVA

7,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-1
Série
Sprocket PWL
Type
ASA40A-1
Nombre des dents
22
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
89.24 mm
Diamètre extérieur
95.4 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1