6,55 €/ Unitéhors TVA
7,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | ASA35A-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | ASA35A-1 |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 109.29 mm |
Diamètre extérieur | 113 mm |
Largeur de denture simple | 4.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |