Eriks

Disque à chaine ASA35A-1 Z=26

  • ERIKS:14432184
  • Fabricant:8054652065490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,21 €/ Unitéhors TVA

5,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA35A-1
Série
Sprocket PWL
Type
ASA35A-1
Nombre des dents
26
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
79.02 mm
Diamètre extérieur
82.7 mm
Largeur de denture simple
4.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1