6,41 €/ Unitéhors TVA
7,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | ASA25A-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | ASA25A-1 |
Nombre des dents | 28 |
Pas | 6.35 mm |
Pas | 1/4 in |
Cercle de perçage | 56.71 mm |
Diamètre extérieur | 58.7 mm |
Largeur de denture simple | 2.9 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |