Eriks

Disque à chaine ASA25A-1 Z=12

  • ERIKS:14430392
  • Fabricant:8054652047298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA25A-1
Série
Sprocket PWL
Type
ASA25A-1
Nombre des dents
12
Pas
6.35 mm
Pas
1/4 in
Cercle de perçage
24.53 mm
Diamètre extérieur
26.4 mm
Largeur de denture simple
2.9 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1