Eriks

Disque à chaine ASA120A-2 Z=14

  • ERIKS:14432362
  • Fabricant:8054652067814
Image 1
Ajouter à la liste

133,09 €/ Unitéhors TVA

161,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA120A-2
Série
Sprocket PWL
Type
ASA120A-2
Nombre des dents
14
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
171.22 mm
Diamètre extérieur
185 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1