Eriks

Disque à chaine ASA120A-1 Z=18

  • ERIKS:14432291
  • Fabricant:8054652066749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,90 €/ Unitéhors TVA

87,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA120A-1
Série
Sprocket PWL
Type
ASA120A-1
Nombre des dents
18
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
219.42 mm
Diamètre extérieur
233 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1