Eriks

Disque à chaine ASA100A-3 Z=14

  • ERIKS:14432417
  • Fabricant:8054652068507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

102,20 €/ Unitéhors TVA

123,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA100A-3
Série
Sprocket PWL
Type
ASA100A-3
Nombre des dents
14
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
142.68 mm
Diamètre extérieur
157.6 mm
Largeur de denture simple
17.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1