92,02 €/ Unitéhors TVA
111,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | ASA100A-3 |
Série | Sprocket PWL |
Type | ASA100A-3 |
Nombre des dents | 12 |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Cercle de perçage | 122.68 mm |
Diamètre extérieur | 137 mm |
Largeur de denture simple | 17.6 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |