Eriks

Disque à chaine ASA100A-1 Z=57

  • ERIKS:14432288
  • Fabricant:8054652066701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

407,69 €/ Unitéhors TVA

493,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
ASA100A-1
Série
Sprocket PWL
Type
ASA100A-1
Nombre des dents
57
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Largeur de denture simple
17.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1