Eriks

Disque à chaine 32B-3 Z=19

  • ERIKS:14432165
  • Fabricant:8054652065261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

526,59 €/ Unitéhors TVA

637,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
32B-3
Série
Sprocket PWL
Type
32B-3
Nombre des dents
19
Pas
50.8 mm
Pas
2 in
Cercle de perçage
308.64 mm
Diamètre extérieur
330 mm
Largeur de denture simple
28.8 mm
Largeur de denture triple
146 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187