Eriks

Disque à chaine 32B-2 Z=19

  • ERIKS:14431742
  • Fabricant:8054652061010
Image 1
Ajouter à la liste

328,54 €/ Unitéhors TVA

397,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
32B-2
Série
Sprocket PWL
Type
32B-2
Nombre des dents
19
Pas
50.8 mm
Pas
2 in
Cercle de perçage
308.64 mm
Diamètre extérieur
330 mm
Largeur de denture simple
28.8 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187