125,48 €/ Unitéhors TVA
151,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | 32B-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | 32B-1 |
Nombre des dents | 19 |
Pas | 50.8 mm |
Pas | 2 in |
Cercle de perçage | 308.64 mm |
Diamètre extérieur | 330 mm |
Largeur de denture simple | 28.8 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |