Eriks

Disque à chaine 24B-3 Z=8

  • ERIKS:14432099
  • Fabricant:8054652064608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,95 €/ Unitéhors TVA

68,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
24B-3
Série
Sprocket PWL
Type
24B-3
Nombre des dents
8
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
99.55 mm
Diamètre extérieur
113 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Largeur de denture triple
120.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187