Eriks

Disque à chaine 24B-3 Z=35

  • ERIKS:14432122
  • Fabricant:8054652064837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

928,89 €/ Unitéhors TVA

1 123,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
24B-3
Série
Sprocket PWL
Type
24B-3
Nombre des dents
35
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
425.04 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Largeur de denture triple
120.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187