399,35 €/ Unitéhors TVA
483,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | 24B-3 |
Série | Sprocket PWL |
Type | 24B-3 |
Nombre des dents | 24 |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.1/2 in |
Cercle de perçage | 291.88 mm |
Diamètre extérieur | 307 mm |
Largeur de denture simple | 24.1 mm |
Largeur de denture triple | 120.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |