67,68 €/ Unitéhors TVA
81,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | 24B-2 |
Série | Sprocket PWL |
Type | 24B-2 |
Nombre des dents | 12 |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.1/2 in |
Cercle de perçage | 147.22 mm |
Diamètre extérieur | 161 mm |
Largeur de denture simple | 24.1 mm |
Largeur de denture double | 72 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |