Eriks

Disque à chaine 24B-2 Z=11

  • ERIKS:14277091
  • Fabricant:8054652060235
Image 1
Ajouter à la liste

58,32 €/ Unitéhors TVA

70,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
24B-2
Série
Sprocket PWL
Type
24B-2
Nombre des dents
11
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
135.21 mm
Diamètre extérieur
149 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Largeur de denture double
72 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187