Eriks

Disque à chaine 24B-1 Z=14

  • ERIKS:14431131
  • Fabricant:8054652054531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,29 €/ Unitéhors TVA

39,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
24B-1
Série
Sprocket PWL
Type
24B-1
Nombre des dents
14
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
171.22 mm
Diamètre extérieur
185 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187