Eriks

Disque à chaine 20B-3 Z=19

  • ERIKS:14432069
  • Fabricant:8054652064301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

127,94 €/ Unitéhors TVA

154,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
20B-3
Série
Sprocket PWL
Type
20B-3
Nombre des dents
19
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
192.91 mm
Diamètre extérieur
207.9 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Largeur de denture triple
91 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187