Eriks

Disque à chaine 20B-3 Z=13

  • ERIKS:14432063
  • Fabricant:8054652064240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,32 €/ Unitéhors TVA

79,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
20B-3
Série
Sprocket PWL
Type
20B-3
Nombre des dents
13
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
132.65 mm
Diamètre extérieur
147.5 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Largeur de denture triple
91 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187