Eriks

Disque à chaine 20B-2 Z=40

  • ERIKS:14431647
  • Fabricant:8054652060051
Image 1
Ajouter à la liste

335,41 €/ Unitéhors TVA

405,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
20B-2
Série
Sprocket PWL
Type
20B-2
Nombre des dents
40
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
404.66 mm
Diamètre extérieur
419.6 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Largeur de denture double
54.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187