Eriks

Disque à chaine 20B-2 Z=38

  • ERIKS:14431646
  • Fabricant:8054652060044
Image 1
Ajouter à la liste

326,20 €/ Unitéhors TVA

394,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
20B-2
Série
Sprocket PWL
Type
20B-2
Nombre des dents
38
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
384.49 mm
Diamètre extérieur
399.4 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Largeur de denture double
54.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187