Eriks

Disque à chaine 20B-2 Z=31

  • ERIKS:14431641
  • Fabricant:8054652059994
Image 1
Ajouter à la liste

210,16 €/ Unitéhors TVA

254,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
20B-2
Série
Sprocket PWL
Type
20B-2
Nombre des dents
31
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
313.85 mm
Diamètre extérieur
328.7 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Largeur de denture double
54.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187