Eriks

Disque à chaine 20B-2 Z=19

  • ERIKS:14431629
  • Fabricant:8054652059871
Image 1
Ajouter à la liste

85,18 €/ Unitéhors TVA

103,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
20B-2
Série
Sprocket PWL
Type
20B-2
Nombre des dents
19
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
192.91 mm
Diamètre extérieur
207.9 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Largeur de denture double
54.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187