Eriks

Disque à chaine 20B-2 Z=12

  • ERIKS:14431622
  • Fabricant:8054652059802
Image 1
Ajouter à la liste

37,41 €/ Unitéhors TVA

45,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
20B-2
Série
Sprocket PWL
Type
20B-2
Nombre des dents
12
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
122.68 mm
Diamètre extérieur
137.4 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Largeur de denture double
54.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187