27,67 €/ Unitéhors TVA
33,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | 20B-2 |
Série | Sprocket PWL |
Type | 20B-2 |
Nombre des dents | 10 |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Cercle de perçage | 102.74 mm |
Diamètre extérieur | 117 mm |
Largeur de denture simple | 18.5 mm |
Largeur de denture double | 54.6 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |