Eriks

Disque à chaine 20B-1 Z=8

  • ERIKS:14431065
  • Fabricant:8054652053879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,17 €/ Unitéhors TVA

8,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
20B-1
Série
Sprocket PWL
Type
20B-1
Nombre des dents
8
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
82.96 mm
Diamètre extérieur
96 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187