Eriks

Disque à chaine 16B-3 Z=57

  • ERIKS:14432045
  • Fabricant:8054652064066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

596,97 €/ Unitéhors TVA

722,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
16B-3
Série
Sprocket PWL
Type
16B-3
Nombre des dents
57
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
461.08 mm
Diamètre extérieur
474.9 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Largeur de denture triple
79.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187