Eriks

Disque à chaine 16B-3 Z=33

  • ERIKS:14432031
  • Fabricant:8054652063922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

200,28 €/ Unitéhors TVA

242,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
16B-3
Série
Sprocket PWL
Type
16B-3
Nombre des dents
33
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
267.15 mm
Diamètre extérieur
278.7 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture triple
79.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187