Eriks

Disque à chaine 16B-3 Z=26

  • ERIKS:14432024
  • Fabricant:8054652063854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

137,42 €/ Unitéhors TVA

166,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
16B-3
Série
Sprocket PWL
Type
16B-3
Nombre des dents
26
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
210.72 mm
Diamètre extérieur
222.3 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture triple
79.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187