Eriks

Disque à chaine 16B-1 Z=85

  • ERIKS:14431057
  • Fabricant:8054652053794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

294,11 €/ Unitéhors TVA

355,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
16B-1
Série
Sprocket PWL
Type
16B-1
Nombre des dents
85
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
687.39 mm
Diamètre extérieur
701.2 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187