214,55 €/ Unitéhors TVA
259,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | 16B-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | 16B-1 |
Nombre des dents | 68 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 549.98 mm |
Diamètre extérieur | 563.8 mm |
Largeur de denture simple | 16.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |