Eriks

Disque à chaine 16B-1 Z=65 à denture traitée

  • ERIKS:23547758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

239,03 €/ Unitéhors TVA

289,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
16B-1
Série
Sprocket PWL
Type
16B-1
Nombre des dents
65
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
525.73 mm
Diamètre extérieur
539.5 mm
Prealésage
30 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187