Eriks

Disque à chaine 16B-1 Z=60

  • ERIKS:14431046
  • Fabricant:8054652053688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

161,61 €/ Unitéhors TVA

195,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
16B-1
Série
Sprocket PWL
Type
16B-1
Nombre des dents
60
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
485.32 mm
Diamètre extérieur
499.1 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187