Eriks

Disque à chaine 16B-1 Z=58 à denture traitée

  • ERIKS:23547723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

187,03 €/ Unitéhors TVA

226,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
16B-1
Série
Sprocket PWL
Type
16B-1
Nombre des dents
58
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
469.16 mm
Diamètre extérieur
482.9 mm
Prealésage
30 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187