Eriks

Disque à chaine 16B-1 Z=42

  • ERIKS:14431029
  • Fabricant:8054652053510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,09 €/ Unitéhors TVA

95,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
16B-1
Série
Sprocket PWL
Type
16B-1
Nombre des dents
42
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
339.89 mm
Diamètre extérieur
353.7 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187