Eriks

Disque à chaine 12B-3 Z=95

  • ERIKS:14432000
  • Fabricant:8054652063618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

706,24 €/ Unitéhors TVA

854,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
12B-3
Série
Sprocket PWL
Type
12B-3
Nombre des dents
95
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
576.17 mm
Diamètre extérieur
586.2 mm
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture triple
49.8 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187