Eriks

Disque à chaine 12B-3 Z=40

  • ERIKS:14431978
  • Fabricant:8054652063380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

112,20 €/ Unitéhors TVA

135,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
12B-3
Série
Sprocket PWL
Type
12B-3
Nombre des dents
40
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
242.77 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture triple
49.8 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187