Eriks

Disque à chaine 12B-3 Z=12

  • ERIKS:14432005
  • Fabricant:8054652063663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 649,23 €/ Unitéhors TVA

1 995,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
12B-3
Série
Sprocket PWL
Type
12B-3
Nombre des dents
12
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
73.6 mm
Diamètre extérieur
81.8 mm
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture triple
49.8 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187