7,31 €/ Unitéhors TVA
8,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | 12B-2 |
Série | Sprocket PWL |
Type | 12B-2 |
Nombre des dents | 11 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 67.62 mm |
Diamètre extérieur | 75.8 mm |
Largeur de denture simple | 10.8 mm |
Largeur de denture double | 30.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |