Eriks

Disque à chaine 12B-2 Z=10

  • ERIKS:14431492
  • Fabricant:8054652058492
Image 1
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
12B-2
Série
Sprocket PWL
Type
12B-2
Nombre des dents
10
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
61.65 mm
Diamètre extérieur
69.8 mm
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture double
30.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187