151,50 €/ Unitéhors TVA
183,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PWL |
Type | 12B-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | 12B-1 |
Nombre des dents | 75 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 454.92 mm |
Diamètre extérieur | 465 mm |
Prealésage | 30 mm |
Largeur de denture simple | 11.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |