Eriks

Disque à chaine 12B-1 Z=40 à denture traitée

  • ERIKS:23547631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,20 €/ Unitéhors TVA

51,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
12B-1
Série
Sprocket PWL
Type
12B-1
Nombre des dents
40
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
242.8 mm
Diamètre extérieur
251 mm
Prealésage
20 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187