Eriks

Disque à chaine 12B-1 Z=13 à denture traitée

  • ERIKS:23547495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,58 €/ Unitéhors TVA

7,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
12B-1
Série
Sprocket PWL
Type
12B-1
Nombre des dents
13
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
79.6 mm
Diamètre extérieur
87.8 mm
Prealésage
14 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187