Eriks

Disque à chaine 10B-3 Z=42

  • ERIKS:14431917
  • Fabricant:8054652062772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

73,83 €/ Unitéhors TVA

89,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
10B-3
Série
Sprocket PWL
Type
10B-3
Nombre des dents
42
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
212.43 mm
Diamètre extérieur
220.8 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture triple
42.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187