Eriks

Disque à chaine 10B-3 Z=38

  • ERIKS:14431913
  • Fabricant:8054652062734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60,66 €/ Unitéhors TVA

73,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PWL
Type
10B-3
Série
Sprocket PWL
Type
10B-3
Nombre des dents
38
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
192.24 mm
Diamètre extérieur
199.1 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture triple
42.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187